ParkerTAIYO
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N5
シリンダストローク(mm)
5
内径(Φmm)
40
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1R
スイッチ
無し
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72365657
35S-1R6SD40N5-00
めねじ
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72366122
35S-1R6SD40N5T00
おねじ
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください