3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N70 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)70内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236659435S-1R6SD40N70-00無しめねじ
20,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236660335S-1R6SD40N70-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
26,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236663735S-1R6SD40N70-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236664635S-1R6SD40N70-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
28,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236665535S-1R6SD40N70-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
30,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236666435S-1R6SD40N70-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
30,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236667335S-1R6SD40N70-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
26,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236671635S-1R6SD40N70-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
28,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236674335S-1R6SD40N70-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
30,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236675235S-1R6SD40N70-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
31,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236677735S-1R6SD40N70-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
31,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236678635S-1R6SD40N70-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236679535S-1R6SD40N70-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236681335S-1R6SD40N70-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236682235S-1R6SD40N70T00無しおねじ
23,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236683135S-1R6SD40N70TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
29,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236686535S-1R6SD40N70TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236687435S-1R6SD40N70TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236688335S-1R6SD40N70TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
33,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236689235S-1R6SD40N70TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
33,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236690135S-1R6SD40N70TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
29,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236694435S-1R6SD40N70TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236697135S-1R6SD40N70TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236698735S-1R6SD40N70TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
34,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236700535S-1R6SD40N70TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
34,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236701435S-1R6SD40N70TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
34,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236702335S-1R6SD40N70TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
36,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236704135S-1R6SD40N70TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
36,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236661235S-1R6SD40N70-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
24,100
取扱い終了
返品不可
7236662135S-1R6SD40N70-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
25,300
取扱い終了
返品不可
7236668235S-1R6SD40N70-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
24,100
取扱い終了
返品不可
7236669135S-1R6SD40N70-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
25,300
取扱い終了
返品不可
7236670735S-1R6SD40N70-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
24,500
取扱い終了
返品不可
7236672535S-1R6SD40N70-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
27,900
取扱い終了
返品不可
7236673435S-1R6SD40N70-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
27,900
取扱い終了
返品不可
7236676135S-1R6SD40N70-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
27,500
取扱い終了
返品不可
7236680435S-1R6SD40N70-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
28,900
取扱い終了
返品不可
7236684735S-1R6SD40N70TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
26,600
取扱い終了
返品不可
7236685635S-1R6SD40N70TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
27,800
取扱い終了
返品不可
7236691735S-1R6SD40N70TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
26,600
取扱い終了
返品不可
7236692635S-1R6SD40N70TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
27,800
取扱い終了
返品不可
7236693535S-1R6SD40N70TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,000
取扱い終了
返品不可
7236695335S-1R6SD40N70TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
30,400
取扱い終了
返品不可
7236696235S-1R6SD40N70TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
30,400
取扱い終了
返品不可
7236699635S-1R6SD40N70TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,000
取扱い終了
返品不可
7236703235S-1R6SD40N70TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする