ParkerTAIYO
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N5
シリンダストローク(mm)
5
内径(Φmm)
50
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1R
スイッチ
無し
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72371941
35S-1R6SD50N5-00
めねじ
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72372413
35S-1R6SD50N5T00
おねじ
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください