3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N50

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N50 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7237195735S-1R6SD50N50-00無しめねじ
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237196635S-1R6SD50N50-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
27,300
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237199335S-1R6SD50N50-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
27,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237200235S-1R6SD50N50-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
29,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237201135S-1R6SD50N50-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237202735S-1R6SD50N50-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237203635S-1R6SD50N50-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
27,300
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237207235S-1R6SD50N50-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
29,100
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237210635S-1R6SD50N50-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237211535S-1R6SD50N50-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
32,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237213335S-1R6SD50N50-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
32,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237214235S-1R6SD50N50-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237215135S-1R6SD50N50-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237217635S-1R6SD50N50-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237218535S-1R6SD50N50T00無しおねじ
24,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237219435S-1R6SD50N50TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
30,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237222135S-1R6SD50N50TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
30,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237223735S-1R6SD50N50TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237224635S-1R6SD50N50TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
34,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237225535S-1R6SD50N50TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
34,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237226435S-1R6SD50N50TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
30,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237230735S-1R6SD50N50TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237233435S-1R6SD50N50TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237234335S-1R6SD50N50TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
35,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237236135S-1R6SD50N50TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
35,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237237735S-1R6SD50N50TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237238635S-1R6SD50N50TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
37,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237240435S-1R6SD50N50TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
37,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237197535S-1R6SD50N50-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
25,100
取扱い終了
返品不可
7237198435S-1R6SD50N50-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
26,300
取扱い終了
返品不可
7237204535S-1R6SD50N50-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
25,100
取扱い終了
返品不可
7237205435S-1R6SD50N50-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
26,300
取扱い終了
返品不可
7237206335S-1R6SD50N50-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
25,500
取扱い終了
返品不可
7237208135S-1R6SD50N50-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
28,900
取扱い終了
返品不可
7237209735S-1R6SD50N50-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
28,900
取扱い終了
返品不可
7237212435S-1R6SD50N50-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
28,500
取扱い終了
返品不可
7237216735S-1R6SD50N50-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
29,900
取扱い終了
返品不可
7237220335S-1R6SD50N50TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
27,700
取扱い終了
返品不可
7237221235S-1R6SD50N50TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
28,900
取扱い終了
返品不可
7237227335S-1R6SD50N50TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,700
取扱い終了
返品不可
7237228235S-1R6SD50N50TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
28,900
取扱い終了
返品不可
7237229135S-1R6SD50N50TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
28,100
取扱い終了
返品不可
7237231635S-1R6SD50N50TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
31,500
取扱い終了
返品不可
7237232535S-1R6SD50N50TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
31,500
取扱い終了
返品不可
7237235235S-1R6SD50N50TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
31,100
取扱い終了
返品不可
7237239535S-1R6SD50N50TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
32,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする