3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N60 - ParkerTAIYO
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内径(Φmm)50シリーズ35S-1Rシリンダストローク(mm)60内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7237242235S-1R6SD50N60-005060めねじ無し
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237243135S-1R6SD50N60-AE25060めねじAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
28,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237246535S-1R6SD50N60-AH25060めねじAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
29,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237247435S-1R6SD50N60-AJ25060めねじAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237248335S-1R6SD50N60-AK25060めねじAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237249235S-1R6SD50N60-AL25060めねじAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237250135S-1R6SD50N60-AN25060めねじAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
28,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237254435S-1R6SD50N60-AT25060めねじAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237257135S-1R6SD50N60-BE25060めねじAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237258735S-1R6SD50N60-BF25060めねじAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237260535S-1R6SD50N60-BN25060めねじAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237261435S-1R6SD50N60-CE25060めねじAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237262335S-1R6SD50N60-CF25060めねじAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
35,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237264135S-1R6SD50N60-CN25060めねじAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
35,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237265735S-1R6SD50N60T005060おねじ無し
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237266635S-1R6SD50N60TAE25060おねじAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237269335S-1R6SD50N60TAH25060おねじAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
32,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237270235S-1R6SD50N60TAJ25060おねじAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237271135S-1R6SD50N60TAK25060おねじAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237272735S-1R6SD50N60TAL25060おねじAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
36,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237273635S-1R6SD50N60TAN25060おねじAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237277235S-1R6SD50N60TAT25060おねじAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237280635S-1R6SD50N60TBE25060おねじAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
35,700
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237281535S-1R6SD50N60TBF25060おねじAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
36,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237283335S-1R6SD50N60TBN25060おねじAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
36,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237284235S-1R6SD50N60TCE25060おねじAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
37,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237285135S-1R6SD50N60TCF25060おねじAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
38,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237287635S-1R6SD50N60TCN25060おねじAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
38,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237244735S-1R6SD50N60-AF25060めねじAX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
26,400
取扱い終了
返品不可
7237245635S-1R6SD50N60-AG25060めねじAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
27,600
取扱い終了
返品不可
7237251735S-1R6SD50N60-AP25060めねじAZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)
26,400
取扱い終了
返品不可
7237252635S-1R6SD50N60-AR25060めねじAZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)
27,600
取扱い終了
返品不可
7237253535S-1R6SD50N60-AS25060めねじAZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)
26,800
取扱い終了
返品不可
7237255335S-1R6SD50N60-AU25060めねじAZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
30,200
取扱い終了
返品不可
7237256235S-1R6SD50N60-AW25060めねじAZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
30,200
取扱い終了
返品不可
7237259635S-1R6SD50N60-BM25060めねじAZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
29,800
取扱い終了
返品不可
7237263235S-1R6SD50N60-CM25060めねじAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)
31,200
取扱い終了
返品不可
7237267535S-1R6SD50N60TAF25060おねじAX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
29,000
取扱い終了
返品不可
7237268435S-1R6SD50N60TAG25060おねじAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
30,200
取扱い終了
返品不可
7237274535S-1R6SD50N60TAP25060おねじAZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)
29,000
取扱い終了
返品不可
7237275435S-1R6SD50N60TAR25060おねじAZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)
30,200
取扱い終了
返品不可
7237276335S-1R6SD50N60TAS25060おねじAZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)
29,400
取扱い終了
返品不可
7237278135S-1R6SD50N60TAU25060おねじAZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
32,800
取扱い終了
返品不可
7237279735S-1R6SD50N60TAW25060おねじAZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
32,800
取扱い終了
返品不可
7237282435S-1R6SD50N60TBM25060おねじAZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
32,400
取扱い終了
返品不可
7237286735S-1R6SD50N60TCM25060おねじAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)
33,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする