3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N80 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7237964135S-1R6SD63N80-00無しめねじ
31,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237965735S-1R6SD63N80-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
37,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237968435S-1R6SD63N80-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
37,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237969335S-1R6SD63N80-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
39,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237970235S-1R6SD63N80-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237971135S-1R6SD63N80-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237972735S-1R6SD63N80-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
37,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237976335S-1R6SD63N80-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
39,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237979735S-1R6SD63N80-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
41,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237980635S-1R6SD63N80-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
42,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237982435S-1R6SD63N80-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
42,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237983335S-1R6SD63N80-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
42,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237984235S-1R6SD63N80-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
44,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237986735S-1R6SD63N80-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
44,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237987635S-1R6SD63N80T00無しおねじ
34,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237988535S-1R6SD63N80TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
40,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237991235S-1R6SD63N80TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
41,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237992135S-1R6SD63N80TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
42,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237993735S-1R6SD63N80TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237994635S-1R6SD63N80TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237995535S-1R6SD63N80TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
40,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237999135S-1R6SD63N80TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
42,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238002535S-1R6SD63N80TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
44,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238003435S-1R6SD63N80TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
45,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238005235S-1R6SD63N80TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
45,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238006135S-1R6SD63N80TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
46,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238007735S-1R6SD63N80TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
47,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238009535S-1R6SD63N80TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
47,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7237966635S-1R6SD63N80-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
34,300
取扱い終了
返品不可
7237967535S-1R6SD63N80-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
35,500
取扱い終了
返品不可
7237973635S-1R6SD63N80-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,300
取扱い終了
返品不可
7237974535S-1R6SD63N80-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
35,500
取扱い終了
返品不可
7237975435S-1R6SD63N80-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
34,700
取扱い終了
返品不可
7237977235S-1R6SD63N80-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
38,100
取扱い終了
返品不可
7237978135S-1R6SD63N80-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
38,100
取扱い終了
返品不可
7237981535S-1R6SD63N80-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
37,700
取扱い終了
返品不可
7237985135S-1R6SD63N80-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,100
取扱い終了
返品不可
7237989435S-1R6SD63N80TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
37,300
取扱い終了
返品不可
7237990335S-1R6SD63N80TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
38,500
取扱い終了
返品不可
7237996435S-1R6SD63N80TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,300
取扱い終了
返品不可
7237997335S-1R6SD63N80TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
38,500
取扱い終了
返品不可
7237998235S-1R6SD63N80TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,700
取扱い終了
返品不可
7238000735S-1R6SD63N80TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
41,100
取扱い終了
返品不可
7238001635S-1R6SD63N80TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
41,100
取扱い終了
返品不可
7238004335S-1R6SD63N80TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
40,700
取扱い終了
返品不可
7238008635S-1R6SD63N80TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
42,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする