7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A内容量1個
5445件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
支持形式
ロッド径
クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7238056770H-81CA100AB1000-AB1000100CA(アイ形)AB
230,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238057670H-81CA100AB100-AB100100CA(アイ形)AB
141,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238058570H-81CA100AB150-AB150100CA(アイ形)AB
145,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238059470H-81CA100AB200-AB200100CA(アイ形)AB
148,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238060370H-81CA100AB250-AB250100CA(アイ形)AB
152,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238061270H-81CA100AB300-AB300100CA(アイ形)AB
156,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238062170H-81CA100AB350-AB350100CA(アイ形)AB
161,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238063770H-81CA100AB400-AB400100CA(アイ形)AB
167,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238064670H-81CA100AB450-AB450100CA(アイ形)AB
173,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238065570H-81CA100AB500-AB500100CA(アイ形)AB
178,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238066470H-81CA100AB50-AB50100CA(アイ形)AB
137,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238067370H-81CA100AB600-AB600100CA(アイ形)AB
186,700
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238068270H-81CA100AB700-AB700100CA(アイ形)AB
197,400
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238069170H-81CA100AB800-AB800100CA(アイ形)AB
208,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238070770H-81CA100AB900-AB900100CA(アイ形)AB
216,800
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238071670H-81CA100BB1000-AB1000100CA(アイ形)BB
188,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238072570H-81CA100BB100-AB100100CA(アイ形)BB
112,800
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238073470H-81CA100BB150-AB150100CA(アイ形)BB
115,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238074370H-81CA100BB200-AB200100CA(アイ形)BB
119,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238075270H-81CA100BB250-AB250100CA(アイ形)BB
122,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238076170H-81CA100BB300-AB300100CA(アイ形)BB
125,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238077770H-81CA100BB350-AB350100CA(アイ形)BB
129,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238078670H-81CA100BB400-AB400100CA(アイ形)BB
134,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238079570H-81CA100BB450-AB450100CA(アイ形)BB
139,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238080470H-81CA100BB500-AB500100CA(アイ形)BB
144,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238111170H-81CA100BB50-AB50100CA(アイ形)BB
109,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238112770H-81CA100BB600-AB600100CA(アイ形)BB
150,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238113670H-81CA100BB700-AB700100CA(アイ形)BB
160,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238114570H-81CA100BB800-AB800100CA(アイ形)BB
169,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238115470H-81CA100BB900-AB900100CA(アイ形)BB
176,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238116370H-81CA100CB1000-AB1000100CA(アイ形)CB
174,400
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238117270H-81CA100CB100-AB100100CA(アイ形)CB
108,800
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238118170H-81CA100CB150-AB150100CA(アイ形)CB
111,600
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238119770H-81CA100CB200-AB200100CA(アイ形)CB
114,400
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238120670H-81CA100CB250-AB250100CA(アイ形)CB
117,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238121570H-81CA100CB300-AB300100CA(アイ形)CB
119,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238122470H-81CA100CB350-AB350100CA(アイ形)CB
124,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238123370H-81CA100CB400-AB400100CA(アイ形)CB
128,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238124270H-81CA100CB450-AB450100CA(アイ形)CB
132,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238125170H-81CA100CB500-AB500100CA(アイ形)CB
136,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238126770H-81CA100CB50-AB50100CA(アイ形)CB
105,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238127670H-81CA100CB600-AB600100CA(アイ形)CB
142,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238128570H-81CA100CB700-AB700100CA(アイ形)CB
150,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238129470H-81CA100CB800-AB800100CA(アイ形)CB
158,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238130370H-81CA100CB900-AB900100CA(アイ形)CB
164,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238131270H-81CA125AB1000-AB1000125CA(アイ形)AB
288,200
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238132170H-81CA125AB100-AB100125CA(アイ形)AB
179,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238133770H-81CA125AB150-AB150125CA(アイ形)AB
183,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238134670H-81CA125AB200-AB200125CA(アイ形)AB
188,600
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
7238135570H-81CA125AB250-AB250125CA(アイ形)AB
193,400
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする