曜日別特売

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式CA

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式CA - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CA(アイ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7248943570H-8R1CA100AB1000-AB001000100無しA
340,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248944470H-8R1CA100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248947170H-8R1CA100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
346,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248948770H-8R1CA100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
347,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248949670H-8R1CA100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
350,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248950570H-8R1CA100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
350,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248951470H-8R1CA100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248955770H-8R1CA100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
347,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248958470H-8R1CA100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
350,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248959370H-8R1CA100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
351,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248961170H-8R1CA100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
351,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248962770H-8R1CA100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
351,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248963670H-8R1CA100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
353,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248964570H-8R1CA100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
356,400
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248967270H-8R1CA100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
353,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248968170H-8R1CA100AB100-AB00100100無しA
195,300
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248969770H-8R1CA100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248972470H-8R1CA100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
201,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248973370H-8R1CA100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
203,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248974270H-8R1CA100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248975170H-8R1CA100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248976770H-8R1CA100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248980370H-8R1CA100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
203,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248983770H-8R1CA100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248984670H-8R1CA100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248986470H-8R1CA100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248987370H-8R1CA100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
206,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248988270H-8R1CA100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248989170H-8R1CA100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
211,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248992570H-8R1CA100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248993470H-8R1CA100AB150-AB00150100無しA
201,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248994370H-8R1CA100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248997770H-8R1CA100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
208,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248998670H-8R1CA100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
209,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7248999570H-8R1CA100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
212,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249000470H-8R1CA100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
212,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249001370H-8R1CA100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249005670H-8R1CA100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
209,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249008370H-8R1CA100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
212,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249009270H-8R1CA100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
213,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249011770H-8R1CA100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
213,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249012670H-8R1CA100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
213,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249013570H-8R1CA100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
214,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249014470H-8R1CA100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
218,300
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249017170H-8R1CA100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
214,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249018770H-8R1CA100AB200-AB00200100無しA
208,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249019670H-8R1CA100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
214,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249022370H-8R1CA100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
215,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249023270H-8R1CA100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7249024170H-8R1CA100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
219,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする