曜日別特売

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式CB

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式CB - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7256818570H-8R1CB100AB1000-AB001000100無しA
348,700
309,000
339,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256819470H-8R1CB100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
354,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256822170H-8R1CB100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
355,300
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256823770H-8R1CB100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
356,500
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256824670H-8R1CB100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
359,300
329,000
361,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256825570H-8R1CB100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
359,300
329,000
361,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256826470H-8R1CB100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
354,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256830770H-8R1CB100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
356,500
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256833470H-8R1CB100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
358,900
329,000
361,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256834370H-8R1CB100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
359,900
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256836170H-8R1CB100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
359,900
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256837770H-8R1CB100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
360,300
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256838670H-8R1CB100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
361,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256839570H-8R1CB100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
365,100
339,000
372,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256842270H-8R1CB100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
361,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256843170H-8R1CB100AB100-AB00100100無しA
204,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256844770H-8R1CB100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
210,000
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256847470H-8R1CB100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
210,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256848370H-8R1CB100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
211,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256849270H-8R1CB100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
214,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256850170H-8R1CB100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
214,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256851770H-8R1CB100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
210,000
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256855370H-8R1CB100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
211,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256858770H-8R1CB100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
214,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256859670H-8R1CB100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
215,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256861470H-8R1CB100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
215,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256862370H-8R1CB100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
215,600
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256863270H-8R1CB100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
217,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256864170H-8R1CB100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
220,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256867570H-8R1CB100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
217,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256868470H-8R1CB100AB150-AB00150100無しA
210,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256869370H-8R1CB100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256872770H-8R1CB100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
217,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256873670H-8R1CB100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
218,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256874570H-8R1CB100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
221,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256875470H-8R1CB100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
221,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256876370H-8R1CB100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256880670H-8R1CB100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
218,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256883370H-8R1CB100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
220,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256884270H-8R1CB100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
221,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256886770H-8R1CB100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
221,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256887670H-8R1CB100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
222,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256888570H-8R1CB100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
223,600
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256889470H-8R1CB100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
227,000
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256892170H-8R1CB100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
223,600
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256893770H-8R1CB100AB200-AB00200100無しA
217,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256894670H-8R1CB100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
223,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256897370H-8R1CB100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
224,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256898270H-8R1CB100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
225,300
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7256899170H-8R1CB100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
228,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする