7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FZ

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FZ - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FZ(ヘッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7309728170H-8R1FZ100AB1000-AB001000100無しA
335,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309729770H-8R1FZ100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
341,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309732470H-8R1FZ100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
342,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309733370H-8R1FZ100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
343,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309734270H-8R1FZ100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
346,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309735170H-8R1FZ100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
346,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309736770H-8R1FZ100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
341,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309740370H-8R1FZ100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
343,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309743770H-8R1FZ100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309744670H-8R1FZ100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
347,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309746470H-8R1FZ100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
347,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309747370H-8R1FZ100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
347,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309748270H-8R1FZ100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
348,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309749170H-8R1FZ100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
352,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309752570H-8R1FZ100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
348,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309753470H-8R1FZ100AB100-AB00100100無しA
191,100
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309754370H-8R1FZ100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
197,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309757770H-8R1FZ100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
197,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309758670H-8R1FZ100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
198,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309759570H-8R1FZ100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
201,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309760470H-8R1FZ100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
201,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309761370H-8R1FZ100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
197,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309765670H-8R1FZ100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
198,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309768370H-8R1FZ100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309769270H-8R1FZ100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
202,300
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309771770H-8R1FZ100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
202,300
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309772670H-8R1FZ100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
202,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309773570H-8R1FZ100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
204,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309774470H-8R1FZ100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
207,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309777170H-8R1FZ100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
204,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309778770H-8R1FZ100AB150-AB00150100無しA
197,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309779670H-8R1FZ100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
203,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309782370H-8R1FZ100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
204,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309783270H-8R1FZ100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309784170H-8R1FZ100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309785770H-8R1FZ100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309786670H-8R1FZ100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
203,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309790270H-8R1FZ100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309793670H-8R1FZ100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309794570H-8R1FZ100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
208,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309796370H-8R1FZ100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
208,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309797270H-8R1FZ100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
209,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309798170H-8R1FZ100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
210,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309799770H-8R1FZ100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
214,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309802470H-8R1FZ100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
210,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309803370H-8R1FZ100AB200-AB00200100無しA
204,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309804270H-8R1FZ100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
210,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309807670H-8R1FZ100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
211,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309808570H-8R1FZ100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
212,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7309809470H-8R1FZ100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
215,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする