7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)クッションB(両側クッション付)クッションバルブ位置B材質(パッキン)ウレタンゴムポート位置A内容量1個
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
呼び圧力(MPa)
ロッド径
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377600170H-8R2CS100AB100-ABBE21001007AAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
257,200
239,000
262,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377614170H-8R2CS100AB150-ABAH21001507AAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
260,200
229,000
251,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377629770H-8R2CS100AB150-ABCE21001507AAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
265,200
249,000
273,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377639470H-8R2CS100AB200-ABAH21002007AAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
267,100
239,000
262,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377654370H-8R2CS100AB200-ABCE21002007AAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
272,100
249,000
273,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377825770H-8R2CS100AB50-ABBE2100507AAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
250,100
229,000
251,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377851270H-8R2CS100AB600-ABBF21006007AAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
334,100
299,000
328,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377853770H-8R2CS100AB600-ABBN21006007AAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
334,100
299,000
328,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377876570H-8R2CS100AB700-ABBF21007007AAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
351,700
299,000
328,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377878370H-8R2CS100AB700-ABBN21007007AAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
351,700
299,000
328,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377901170H-8R2CS100AB800-ABBF21008007AAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
369,300
339,000
372,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7377903670H-8R2CS100AB800-ABBN21008007AAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
369,300
339,000
372,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7410151770H-8R2CS100AB1000-AB0010010007A無し
391,700
349,000
383,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410152670H-8R2CS100AB1000-ABAE210010007AAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
397,700
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410155370H-8R2CS100AB1000-ABAH210010007AAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
398,300
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410156270H-8R2CS100AB1000-ABAJ210010007AAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
399,500
359,000
394,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410157170H-8R2CS100AB1000-ABAK210010007AAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
402,300
359,000
394,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410158770H-8R2CS100AB1000-ABAL210010007AAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
402,300
359,000
394,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410159670H-8R2CS100AB1000-ABAN210010007AAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
397,700
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410163270H-8R2CS100AB1000-ABAT210010007AAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
399,500
359,000
394,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410166670H-8R2CS100AB1000-ABBE210010007AAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
401,900
359,000
394,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410167570H-8R2CS100AB1000-ABBF210010007AAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
402,900
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410169370H-8R2CS100AB1000-ABBN210010007AAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
402,900
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410170270H-8R2CS100AB1000-ABCE210010007AAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
403,300
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410171170H-8R2CS100AB1000-ABCF210010007AAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
404,700
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410172770H-8R2CS100AB1000-ABCH210010007AAX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
408,100
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410175470H-8R2CS100AB1000-ABCN210010007AAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
404,700
369,000
405,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410176370H-8R2CS100AB100-AB001001007A無し
247,000
219,000
240,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410177270H-8R2CS100AB100-ABAE21001007AAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
253,000
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410180670H-8R2CS100AB100-ABAH21001007AAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
253,600
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410181570H-8R2CS100AB100-ABAJ21001007AAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
254,800
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410182470H-8R2CS100AB100-ABAK21001007AAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
257,600
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410183370H-8R2CS100AB100-ABAL21001007AAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
257,600
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410184270H-8R2CS100AB100-ABAN21001007AAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
253,000
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410188570H-8R2CS100AB100-ABAT21001007AAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
254,800
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410192170H-8R2CS100AB100-ABBF21001007AAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
258,200
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410194670H-8R2CS100AB100-ABBN21001007AAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
258,200
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410195570H-8R2CS100AB100-ABCE21001007AAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
258,600
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410196470H-8R2CS100AB100-ABCF21001007AAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
260,000
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410197370H-8R2CS100AB100-ABCH21001007AAX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
263,400
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410200770H-8R2CS100AB100-ABCN21001007AAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
260,000
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410201670H-8R2CS100AB150-AB001001507A無し
253,600
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410202570H-8R2CS100AB150-ABAE21001507AAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
259,600
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410206170H-8R2CS100AB150-ABAJ21001507AAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
261,400
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410207770H-8R2CS100AB150-ABAK21001507AAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
264,200
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410208670H-8R2CS100AB150-ABAL21001507AAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
264,200
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410209570H-8R2CS100AB150-ABAN21001507AAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
259,600
229,000
251,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410213170H-8R2CS100AB150-ABAT21001507AAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
261,400
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410216570H-8R2CS100AB150-ABBE21001507AAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
263,800
239,000
262,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
7410217470H-8R2CS100AB150-ABBF21001507AAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
264,800
249,000
273,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする