曜日別特売

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FA

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FA - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)クッションB(両側クッション付)クッションバルブ位置B材質(パッキン)ウレタンゴムポート位置A内容量1個
5625件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
呼び圧力(MPa)
ロッド径
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7384325370H-8R2FA100BB1000-ABBE210010007BAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
296,600
259,000
284,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384335770H-8R2FA100BB100-AB001001007B無し
155,800
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384336670H-8R2FA100BB100-ABAE21001007BAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
161,800
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384340270H-8R2FA100BB100-ABAJ21001007BAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
163,600
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384341170H-8R2FA100BB100-ABAK21001007BAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
166,400
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384342770H-8R2FA100BB100-ABAL21001007BAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
166,400
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384343670H-8R2FA100BB100-ABAN21001007BAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
161,800
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384347270H-8R2FA100BB100-ABAT21001007BAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
163,600
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384355170H-8R2FA100BB100-ABCF21001007BAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
168,800
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384356770H-8R2FA100BB100-ABCH21001007BAX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
172,200
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384359470H-8R2FA100BB100-ABCN21001007BAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
168,800
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384360370H-8R2FA100BB150-AB001001507B無し
161,900
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384361270H-8R2FA100BB150-ABAE21001507BAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
167,900
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384365570H-8R2FA100BB150-ABAJ21001507BAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
169,700
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384366470H-8R2FA100BB150-ABAK21001507BAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
172,500
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384367370H-8R2FA100BB150-ABAL21001507BAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
172,500
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384368270H-8R2FA100BB150-ABAN21001507BAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
167,900
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384372570H-8R2FA100BB150-ABAT21001507BAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
169,700
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384380470H-8R2FA100BB150-ABCF21001507BAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
174,900
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384381370H-8R2FA100BB150-ABCH21001507BAX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
178,300
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384384770H-8R2FA100BB150-ABCN21001507BAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
174,900
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384385670H-8R2FA100BB200-AB001002007B無し
168,100
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384386570H-8R2FA100BB200-ABAE21002007BAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
174,100
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384390170H-8R2FA100BB200-ABAJ21002007BAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
175,900
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384391770H-8R2FA100BB200-ABAK21002007BAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
178,700
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384392670H-8R2FA100BB200-ABAL21002007BAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
178,700
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384393570H-8R2FA100BB200-ABAN21002007BAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
174,100
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384397170H-8R2FA100BB200-ABAT21002007BAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
175,900
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384405770H-8R2FA100BB200-ABCF21002007BAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
181,100
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384406670H-8R2FA100BB200-ABCH21002007BAX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
184,500
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384409370H-8R2FA100BB200-ABCN21002007BAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
181,100
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384410270H-8R2FA100BB250-AB001002507B無し
174,400
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384411170H-8R2FA100BB250-ABAE21002507BAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
180,400
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384415470H-8R2FA100BB250-ABAJ21002507BAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
182,200
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384416370H-8R2FA100BB250-ABAK21002507BAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
185,000
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384417270H-8R2FA100BB250-ABAL21002507BAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
185,000
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384418170H-8R2FA100BB250-ABAN21002507BAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
180,400
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384422470H-8R2FA100BB250-ABAT21002507BAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
182,200
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384430370H-8R2FA100BB250-ABCF21002507BAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
187,400
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384431270H-8R2FA100BB250-ABCH21002507BAX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
190,800
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384434670H-8R2FA100BB250-ABCN21002507BAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
187,400
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384435570H-8R2FA100BB300-AB001003007B無し
180,600
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384436470H-8R2FA100BB300-ABAE21003007BAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
186,600
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384440770H-8R2FA100BB300-ABAJ21003007BAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
188,400
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384441670H-8R2FA100BB300-ABAK21003007BAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
191,200
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384442570H-8R2FA100BB300-ABAL21003007BAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
191,200
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384443470H-8R2FA100BB300-ABAN21003007BAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
186,600
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384447770H-8R2FA100BB300-ABAT21003007BAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
188,400
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384455670H-8R2FA100BB300-ABCF21003007BAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
193,600
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
7384456570H-8R2FA100BB300-ABCH21003007BAX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
197,000
189,000
207,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする