曜日別特売

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
2250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7439403170H-8R2FE100AB1000-AB001000100無し
336,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439404770H-8R2FE100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
342,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439407470H-8R2FE100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
343,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439408370H-8R2FE100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
344,500
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439409270H-8R2FE100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
347,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439410170H-8R2FE100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
347,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439411770H-8R2FE100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
342,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439415370H-8R2FE100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
344,500
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439418770H-8R2FE100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
346,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439419670H-8R2FE100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
347,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439421470H-8R2FE100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
347,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439422370H-8R2FE100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
348,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439423270H-8R2FE100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
349,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439424170H-8R2FE100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
353,100
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439427570H-8R2FE100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
349,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439428470H-8R2FE100AB100-AB00100100無し
192,000
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439429370H-8R2FE100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
198,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439432770H-8R2FE100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
198,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439433670H-8R2FE100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
199,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439434570H-8R2FE100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
202,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439435470H-8R2FE100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
202,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439436370H-8R2FE100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
198,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439440670H-8R2FE100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
199,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439443370H-8R2FE100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
202,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439444270H-8R2FE100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
203,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439446770H-8R2FE100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
203,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439447670H-8R2FE100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
203,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439448570H-8R2FE100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
205,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439449470H-8R2FE100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
208,400
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439452170H-8R2FE100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
205,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439453770H-8R2FE100AB150-AB00150100無し
198,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439454670H-8R2FE100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
204,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439457370H-8R2FE100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
205,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439458270H-8R2FE100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
206,400
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439459170H-8R2FE100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
209,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439460770H-8R2FE100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
209,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439461670H-8R2FE100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
204,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439465270H-8R2FE100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
206,400
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439468670H-8R2FE100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
208,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439469570H-8R2FE100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
209,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439471370H-8R2FE100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
209,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439472270H-8R2FE100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
210,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439473170H-8R2FE100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
211,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439474770H-8R2FE100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
215,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439477470H-8R2FE100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
211,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439478370H-8R2FE100AB200-AB00200100無し
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439479270H-8R2FE100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
211,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439482670H-8R2FE100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
212,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439483570H-8R2FE100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
213,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7439484470H-8R2FE100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
216,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする