曜日別特売

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LA - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LA(軸直角方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7463029770H-8R2LA100AB1000-AB001000100無しA
336,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463030670H-8R2LA100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
342,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463033370H-8R2LA100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
342,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463034270H-8R2LA100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
344,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463035170H-8R2LA100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
346,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463036770H-8R2LA100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
346,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463037670H-8R2LA100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
342,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463041270H-8R2LA100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
344,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463044670H-8R2LA100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
346,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463045570H-8R2LA100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
347,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463047370H-8R2LA100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
347,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463048270H-8R2LA100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
347,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463049170H-8R2LA100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
349,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463050770H-8R2LA100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
352,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463053470H-8R2LA100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
349,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463054370H-8R2LA100AB100-AB00100100無しA
191,500
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463055270H-8R2LA100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
197,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463058670H-8R2LA100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
198,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463059570H-8R2LA100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
199,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463060470H-8R2LA100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
202,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463061370H-8R2LA100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
202,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463062270H-8R2LA100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
197,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463066570H-8R2LA100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
199,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463069270H-8R2LA100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
201,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463070170H-8R2LA100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
202,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463072670H-8R2LA100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
202,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463073570H-8R2LA100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
203,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463074470H-8R2LA100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
204,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463075370H-8R2LA100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
207,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463078770H-8R2LA100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
204,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463079670H-8R2LA100AB150-AB00150100無しA
198,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463080570H-8R2LA100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
204,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463083270H-8R2LA100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
204,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463084170H-8R2LA100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463085770H-8R2LA100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
208,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463086670H-8R2LA100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
208,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463087570H-8R2LA100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
204,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463091170H-8R2LA100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463094570H-8R2LA100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463095470H-8R2LA100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
209,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463097270H-8R2LA100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
209,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463098170H-8R2LA100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
209,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463099770H-8R2LA100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
211,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463100670H-8R2LA100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
214,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463103370H-8R2LA100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
211,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463104270H-8R2LA100AB200-AB00200100無しA
205,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463105170H-8R2LA100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
211,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463108570H-8R2LA100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
211,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463109470H-8R2LA100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
212,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7463110370H-8R2LA100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
215,600
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする