7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LB

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式LB - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式LB(軸方向フート形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7470904770H-8R2LB100AB1000-AB001000100無しA
334,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470905670H-8R2LB100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
340,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470908370H-8R2LB100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
340,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470909270H-8R2LB100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
341,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470910170H-8R2LB100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
344,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470911770H-8R2LB100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
344,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470912670H-8R2LB100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
340,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470916270H-8R2LB100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
341,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470919670H-8R2LB100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
344,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470920570H-8R2LB100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
345,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470922370H-8R2LB100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
345,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470923270H-8R2LB100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
345,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470924170H-8R2LB100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
347,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470925770H-8R2LB100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
350,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470928470H-8R2LB100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
347,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470929370H-8R2LB100AB100-AB00100100無しA
189,300
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470930270H-8R2LB100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
195,300
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470933670H-8R2LB100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
195,900
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470934570H-8R2LB100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
197,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470935470H-8R2LB100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
199,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470936370H-8R2LB100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
199,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470937270H-8R2LB100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
195,300
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470941570H-8R2LB100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
197,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470944270H-8R2LB100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
199,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470945170H-8R2LB100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
200,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470947670H-8R2LB100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
200,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470948570H-8R2LB100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
200,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470949470H-8R2LB100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
202,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470950370H-8R2LB100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
205,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470953770H-8R2LB100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
202,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470954670H-8R2LB100AB150-AB00150100無しA
195,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470955570H-8R2LB100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470958270H-8R2LB100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
202,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470959170H-8R2LB100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
203,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470960770H-8R2LB100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470961670H-8R2LB100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470962570H-8R2LB100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470966170H-8R2LB100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
203,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470969570H-8R2LB100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
206,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470970470H-8R2LB100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
207,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470972270H-8R2LB100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
207,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470973170H-8R2LB100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
207,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470974770H-8R2LB100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
208,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470975670H-8R2LB100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
212,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470978370H-8R2LB100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
208,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470979270H-8R2LB100AB200-AB00200100無しA
202,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470980170H-8R2LB100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
208,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470983570H-8R2LB100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
209,400
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470984470H-8R2LB100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
210,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7470985370H-8R2LB100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
213,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする