曜日別特売

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式SD - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式SD(標準形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7484411370H-8R2SD100AB1000-AB001000100無しA
331,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484412270H-8R2SD100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
337,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484415670H-8R2SD100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
337,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484416570H-8R2SD100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
339,100
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484417470H-8R2SD100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
341,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484418370H-8R2SD100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
341,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484419270H-8R2SD100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
337,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484423570H-8R2SD100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
339,100
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484426270H-8R2SD100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
341,500
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484427170H-8R2SD100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
342,500
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484429670H-8R2SD100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
342,500
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484430570H-8R2SD100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
342,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484431470H-8R2SD100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
344,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484432370H-8R2SD100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
347,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484435770H-8R2SD100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
344,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484436670H-8R2SD100AB100-AB00100100無しA
186,600
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484437570H-8R2SD100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
192,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484440270H-8R2SD100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
193,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484441170H-8R2SD100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
194,400
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484442770H-8R2SD100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
197,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484443670H-8R2SD100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
197,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484444570H-8R2SD100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
192,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484448170H-8R2SD100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
194,400
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484451570H-8R2SD100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
196,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484452470H-8R2SD100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
197,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484454270H-8R2SD100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
197,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484455170H-8R2SD100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
198,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484456770H-8R2SD100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
199,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484457670H-8R2SD100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
203,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484460370H-8R2SD100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
199,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484461270H-8R2SD100AB150-AB00150100無しA
193,200
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484462170H-8R2SD100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
199,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484465570H-8R2SD100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
199,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484466470H-8R2SD100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
201,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484467370H-8R2SD100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
203,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484468270H-8R2SD100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
203,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484469170H-8R2SD100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
199,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484473470H-8R2SD100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
201,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484476170H-8R2SD100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
203,400
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484477770H-8R2SD100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
204,400
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484479570H-8R2SD100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
204,400
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484480470H-8R2SD100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
204,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484481370H-8R2SD100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
206,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484482270H-8R2SD100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
209,600
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484485670H-8R2SD100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
206,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484486570H-8R2SD100AB200-AB00200100無しA
200,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484487470H-8R2SD100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
206,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484490170H-8R2SD100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
206,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484491770H-8R2SD100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
7484492670H-8R2SD100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
210,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする