PANDUIT(パンドウイット)
NEタイプ配線ダクト用カバー
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途
NE型ダクト用カバー
色
白
材質
変性PPOノンハロゲン
仕様
UL94V-0
長さ(mm)
1830
使用温度範囲(℃)
-70~95
内容量
1本(6フィート)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
17.5
31.8
44.5
57.2
82.6
108.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75892047
NC4WH6
731-4515
108.0
506
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892056
NC3WH6
731-4507
82.6
331
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892065
NC2WH6
731-4493
57.2
256
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
75892074
NC1WH6
731-4485
31.8
186
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
特別運賃
75892083
NC1.5WH6
731-4477
44.5
243
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75892092
NC.5WH6
731-4469
17.5
71
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550