PANDUIT(パンドウイット)
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質
鉛フリーPVC
長さ(cm)
183
寸法G(mm)
7.9
連続使用温度(℃)
最高50
内容量
1本(6フィート)
注意
※本体とカバーは別売です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886815
H4X4LG6
HC4LG6
731-3128
111.3
25.4
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75886824
H3X4LG6
HC3LG6
731-3110
86.1
25.4
2.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75886833
H3X3LG6
HC3LG6
731-3101
861
25.4
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
75886842
H2X4LG6
HC2LG6
731-3098
58.2
25.4
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
75886851
H2X3LG6
HC2LG6
731-3080
58.2
25.4
2.5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
75886867
H2X2LG6
HC2LG6
731-3071
58.2
20.3
2.0
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75886876
H1.5X3LG6
HC1.5LG6
731-3063
48.0
25.4
2.5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
75886885
H1.5X2LG6
HC1.5LG6
731-3055
48.0
20.3
2.0
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください