PANDUIT(パンドウイット)
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途
ヒンジタイプダクト用カバー
色
ライトグレー
材質
PVC鉛フリー
仕様
UL94V-0
長さ(mm)
1830
使用温度範囲(℃)
-70~50
内容量
1本(6フィート)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886772
HC4LG6
731-3161
111.3
718
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
75886781
HC3LG6
731-3152
86.1
474
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75886797
HC2LG6
731-3144
58.2
361
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
95日以内出荷
返品不可
75886806
HC1.5LG6
731-3136
48
327
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください