ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー) - PANDUIT(パンドウイット)

ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。

長さ(cm)183内容量1本(6フィート)
注意
※本体とカバーは別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886693HS4X4LG6NM731-3241111.52.8101.6103.1
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75886702HS3X4LG6NM731-323386.12.8101.6103.1
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75886711HS3X3LG6NM731-322586.12.576.277.7
オープン
8,298
9,128(税込)
50日以内出荷
返品不可
75886745HS2X2LG6NM731-319558.22.048.850.3
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
75886763HS1.5X2LG6NM731-317948.02.048.850.8
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
75886727HS2X4LG6NM731-321758.22.8101.6103.1
オープン
取扱い終了
75886736HS2X3LG6NM731-320958.22.576.277.7
オープン
取扱い終了
75886754HS1.5X3LG6NM731-318748.02.576.277.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする