端子台 中継用単列型 ML-3921 カバー、取付部品付
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)10
仕様ML-3921とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
内容量1個
端子台 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75756073 | ML-3921-C-8P | 75756441 | ML-3161-C-8P |
![]() |
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 | サトーパーツ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。定格・端子間ピッチは同じですが、端子形状は異なります |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04