曜日別特売

端子台 ハンダ付け用 ML-270-S1A2XS

端子台 ハンダ付け用 ML-270-S1A2XS サトーパーツ

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75773887 ML-270-S1A2XS-1P 33 1P 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75773896 ML-270-S1A2XS-2P 43 2P 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75773905 ML-270-S1A2XS-3P 53 3P 40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75773914 ML-270-S1A2XS-4P 63 4P 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75773923 ML-270-S1A2XS-5P 73 5P 60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75773932 ML-270-S1A2XS-6P 83 6P 70
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75773941 ML-270-S1A2XS-7P 93 7P 80
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする