端子台 ハンダ付け用 ML-260-S1A3XS
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
内容量1個