端子台 ハンダ付け用 ML-260-S1A1XF

端子台 ハンダ付け用 ML-260-S1A1XF サトーパーツ

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75774921 ML-260-S1A1XF-1P 31 1P 19
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774937 ML-260-S1A1XF-2P 40.5 2P 28.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774946 ML-260-S1A1XF-3P 50 3P 38
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774955 ML-260-S1A1XF-4P 59.5 4P 47.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774964 ML-260-S1A1XF-5P 69 5P 57
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774973 ML-260-S1A1XF-6P 78.5 6P 66.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75774982 ML-260-S1A1XF-8P 97.5 8P 85.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする