ローティングレーザーRL-H4C

ローティングレーザーRL-H4C タジマツール(TJMデザイン)

電源を入れだけで、自動的に整準し、水平の回転レーザーを主射出します。
水平精度は±10″の高精度
土木建設から建築、内装工事まで、あらゆる作業に利用できます。

用途測量・土木用水平レベル出し 測定範囲(m)直径2~800(受光器LS-80L使用時) 精度水平/±10"(±1.5mm/30m) 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~50 電源単1アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×196×217 保護等級IP66(JIS C0920)(耐じん形、耐水形) 連続使用時間(時間)約100 光源半導体レーザー 波長(nm)635 レーザー安全基準JISクラス3R ビーム回転数(min-1[r.p.m])600 全自動レベル範囲±5° 内容量1個
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。
※分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60838547 RL-H4CDB 2400
208,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25725893 RL-H4CDB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 2400(乾電池含む)
225,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60838547 RL-H4CDB 77666864 RL-H5ADB RL-H5ADB ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン) 77666864 ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン) 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25725893 RL-H4CDB(校正書・トレーサビリティ体系図付) 77666864 RL-H5ADB RL-H5ADB ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン) 77666864 ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン) 1台 179,800 税込197,780 セット内容に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする