プロマックス 電工腰袋 3段 大
軽く、耐久性、耐水性に優れた新素材を使用し防水加工を施しました。
磨耗しやすい部分は補強テープで縁取りしています。
ハードな作業現場でも安心して使える機能的で使い勝手の良い作業用品です。
用途建築・工事用腰袋
材質(本体)ソフトEVAフォーム、ナイロン
仕様防水加工
形状3段/大
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×220×110
本体質量(g)345
内容量1個
注意
※本製品はナイロン製ですので、火気のある場所でのご使用時には注意して下さい。
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60839624 | PM-DE3 | 51950177 | SFKBN-3L |
![]() |
着脱式腰袋 3段大 | タジマツール(TJMデザイン) | 1セット | ¥5,998 税込¥6,598 | 同メーカーの相当品です |
60839633 | PM-DE3B | 24902826 | SFKBN-3L2H |
![]() |
着脱式腰袋 3段大 ツインフック | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 |