安全ロープ スーパー
ロープの重さ45gと超軽量です。
柔軟性に優れておりスピーディーな作業にも敏速に対応します。
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1800mmまで伸びます)。
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。
工具接続ワイヤー付きです。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)1以下
最大長(mm)1800
本体質量(g)45
芯材ケブラー
材質(表面)ウレタン樹脂
内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09