タジマツール(TJMデザイン)
切断砥石 スーパーマムシ
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
厚さ(mm)
2.0
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
刃厚(mm)
2.0
主要切断材料
一般鋼、ステンレス
内容量
1箱(5枚)
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
※作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板で防止して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839922
SPM-150
150
781-4364
84
¥
8,250
¥
4,895
¥
5,385
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60839931
SPM-180
180
781-4372
126
¥
9,750
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください