TOWA(東和コーポレーション)
クリーン背抜き DX No.101
色
ホワイト
入数(双)
1
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
ポリウレタン
コーティング
手の平コート
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75312386
No.101
M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75312395
No.101
L
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください