ナイロン制電手袋 エレポイント No.130

ナイロン制電手袋 エレポイント No.130 - TOWA(東和コーポレーション)ナイロン制電手袋 エレポイント No.130 - TOWA(東和コーポレーション)
グレー入数(双)1機能制電材質(裏)ナイロン+導電性繊維材質(表)ポリウレタン(指先)コーティング指先コート手のひらまわり(cm)15内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75312422No.130S
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75312431No.130M
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75312447No.130L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする