6625 デジタル迷彩防寒ベスト
(1件のレビュー)中綿入りの防寒ベストです。派手すぎない迷彩プリントが特徴です。
- 仕様
- デジタル迷彩プリント
- その他
- 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
- 種別
- ベスト
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- 防寒
- 中綿(g/m2)(身頃)
- 120
- 名入れ
- 可(防寒)
- 内容量
- 1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。秋冬 トップス の新着商品
カテゴリ





















