HONO
難燃裏フリースブルゾン
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
混率(%)
表生地:綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全27種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
116
120
124
128
132
138
144
152
162
肩幅(cm)
選択してください
46
48
50
52
54
56
58
60
62
27種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05030230
4433
ブラック
S
116
46
58
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030239
4433
カーキ
L
124
50
60
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030248
4433
ネイビー
LL
128
52
61
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030266
4433
カーキ
5L
144
58
63
¥
22,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030300
4433
カーキ
M
120
48
59
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030309
4433
ネイビー
8L
162
62
63
¥
24,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05030352
4433
ブラック
4L
138
56
63
¥
22,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030370
4433
ブラック
8L
162
62
63
¥
24,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05030379
4433
ブラック
3L
132
54
62
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030388
4433
ネイビー
3L
132
54
62
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030406
4433
ネイビー
M
120
48
59
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030422
4433
ネイビー
4L
138
56
63
¥
22,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030467
4433
ネイビー
L
124
50
60
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030476
4433
ネイビー
5L
144
58
63
¥
22,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030528
4433
カーキ
8L
162
62
63
¥
24,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05030546
4433
ネイビー
6L
152
60
63
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05030571
4433
カーキ
S
116
46
58
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030598
4433
ブラック
LL
128
52
61
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030616
4433
ブラック
6L
152
60
63
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05030650
4433
カーキ
LL
128
52
61
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030668
4433
ブラック
5L
144
58
63
¥
22,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030686
4433
ブラック
L
124
50
60
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030711
4433
カーキ
6L
152
60
63
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05030738
4433
カーキ
4L
138
56
63
¥
22,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030772
4433
ブラック
M
120
48
59
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030781
4433
カーキ
3L
132
54
62
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05030842
4433
ネイビー
S
116
46
58
¥
21,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください