スタンダード電波クロック
小ぶりなサイズで遠くからしっかりと見やすい。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ステップセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
種類掛時計
表示方式アナログ
トラスコ品番820-2501
材質プラスチック枠、ガラス(前面)
直径(Φmm)280
質量(g)700
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)280×48
電池単3(アルカリ)×1
内容量1個
ステップセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75084642
2017-12-18
- 用途:
- 工場内用壁掛け時計として
値段が手ごろで2台同時に購入しました。文字が大きくハッキリしていて遠くからでも見えやすい。時刻が狂うことなく、電源も単三と購入しやすく経済的で気に入ってます。
- 対象商品:
- 75084642
2016-11-19
- 用途:
- ガレージに
ミニモトショップENGINE 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
電波を受信していれば、電池を入れてリセットボタンを押せば勝手に時間合わせしてくれて手間要らずな所がいい。文字は大きくハッキリしているので遠くから見ても見やすい。暗くなると秒針が止まって節電してくれるのも優れモノ。