GIKEN(川口技研) GIKEN(川口技研)の 建築金物 GIKEN(川口技研)の 物干金物 GIKEN(川口技研)の 物干し竿 竿止め金具付物干し竿 竿止め金具付物干し竿 注文コード 75144081 注文コード 75144081 注文コード 75144081 種類物干竿 セット内容PM-25物干し竿(長さ2.56m/竿径32mm)、専用竿止め金具 材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ) 材質(本体)(物干し竿)ステンレス 材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー 材質(エンドキャップ)樹脂 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-PHM-25 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75144081 P-PHM-25 ¥8,000 ¥5,698 ¥5,698 ¥6,268 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア 税込¥3,848 ¥3,498 壁につける室内物干し アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 税込¥5,938~ ¥5,398~ ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 税込¥1,758 ¥1,598 ランドリーバー LB-1 吊りポールのみ TOSO 税込¥2,858~ ¥2,598~ ランドリーバー LB-1 吊りポールセット TOSO 税込¥4,398~ ¥3,998~ ランドリーバー LB-1 セット TOSO 税込¥15,378~ ¥13,980~ ハンギングバーセット H-1 壁面付Iタイプ TOSO 税込¥8,468~ ¥7,698~ ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ TOSO 税込¥15,378~ ¥13,980~ ハンギングバーセット H-1 天井付Lタイプ TOSO 税込¥12,078~ ¥10,980~ ハンギングバーセット H-2 天井付Cタイプ TOSO 税込¥17,578~ ¥15,980~ ハンギングバーセット H-3 壁面付Iタイプ TOSO 税込¥8,468~ ¥7,698~ ハンギングバーセット H-3 天井付Cタイプ TOSO 税込¥10,998~ ¥9,998~ ハンギングバーセット H-3 天井付Lタイプ TOSO 税込¥9,898~ ¥8,998~ バルコニー物干し ハイロジック 税込¥4,398~ ¥3,998~ アルミ物干し金具 ハイロジック 税込¥2,748~ ¥2,498~ Xポイントビス 大阪魂 税込¥6,430~ ¥5,845~ SUS410 フラットトラスハイロー 大阪魂 税込¥734 ¥667 シタジイッパツB 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Rシルバー トラスハイロー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物物干金物物干し竿 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「物干金物」にはこんなカテゴリがあります 壁付型 天井吊型 室内用 物干し竿 物干しスタンド 物干 取付金具 シェアする マイページ 最近見た商品