アセトン(研究実験用)
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの。
用途溶剤型接着剤、水性型エマルション系接着剤、エアゾール接着剤の原料として。
名称アセトン
等級特級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COCH3
濃度(%)≧99.5
化学組成CH3COCH3
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、中枢神経系、消化管)
平均分子量58.08
危険物の性状水溶性
CAS登録番号67-64-1
内容量1本(500mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
