エチルエーテル(ジエチルエーテル・研究実験用)
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの。
名称エチルエーテル(ジエチルエーテル・研究実験用)
等級特級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C2H5OC2H5
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OC2H5
危険等級Ⅰ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-25
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量500mL
特性極めて引火性の高い液体及び蒸気、飲み込むと有害、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)
平均分子量74.12
CAS登録番号60-29-7
別称エチルエーテル
内容量1本(500mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。