ステンレス鋼製 フック

ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。

付属品
EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 種類多連 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)200 吊下荷重N(kgf)196(20) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09377952 EW-65E 65 6.5 25 4 5 33 20 36 7.3
5,900
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

返品不可
09377961 EW-80E 80 8 32 5 6 42 25 44 9
6,800
6,398
7,038 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする