神戸製鋼 神戸製鋼の 溶接用品 神戸製鋼の 溶接棒 神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用 耐熱鋼用溶接棒 耐熱鋼用溶接棒 注文コード チタニヤ系で、全姿勢の作業性に優れ、アンダカットを生じ難く美しいビードが得られます。 用途薄板や化粧盛などの溶接に適します。 棒径(Φmm)4.0 JIS規格Z3223 E5516-1CM AWS規格A5.5 E8016-B2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(20kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CM-B96 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76156367 CM-B96 オープン ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 税込¥1,099~ ¥999~ 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 税込¥2,088~ ¥1,898~ (13) 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業 税込¥21,978~ ¥19,980~ U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU UH-1 土牛 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 窒素ボンベ用レギュレータ 明立精機 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス 税込¥16,478~ ¥14,980~ (1) 炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機 税込¥37,378~ ¥33,980~ 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (4) 00号溶接器 阪口製作所 税込¥10,668~ ¥9,698~ (4) 小型溶接器 阪口製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ (5) 中型溶接器 阪口製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ (4) チップ ダイヘン 税込¥868~ ¥789~ ガウジングチップ ダイヘン 税込¥1,022~ ¥929~ ミドルチップ ダイヘン 税込¥1,868~ ¥1,698~ オリフィス ダイヘン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ トーチボディ ダイヘン 税込¥41,778~ ¥37,980~ コネクションキット ダイヘン 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ トーチガイド ダイヘン 税込¥21,978~ ¥19,980~ 補助トランス ダイヘン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接棒溶接棒軟鋼・高張力鋼用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります 溶接棒ステンレス用 溶接棒硬化肉盛用 溶接棒軟鋼・高張力鋼用 溶接棒鋳物用 溶接棒銅用 溶接棒アルミ用 溶接棒ニッケル用 塩ビ溶接棒 溶接棒セット品 ガウジング棒 溶接材料 溶接棒ケース 亜鉛めっき鋼材用 シェアする マイページ 最近見た商品