工業用内視鏡用オプション細径カメラ付ケーブル
ケーブル径Φ5.5の細径タイプです。DMSC35A/DMSC24Aに対応してます。
用途DMSC35A/DMSC24A用オプション品。
径(Φmm)(カメラ)5.5
ケーブル長(m)1
質量(g)95
使用温度(℃)0~40
LED4個
画素数(カメラ)640×480ピクセル
内容量1個
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20