イマオコーポレーション
アジャストテンションブロック
材質(本体)
SS400・亜鉛三価クロメート
材質(ボルト)
S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)
S45C・亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lc(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75836835
ATB35
35
20
15
10.5
4.5
15
8
8
6.5
79
15
25
6
0~20
10
7
35
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
75836844
ATB40
45
25
20
13
6
20
10
10
8
103
20
30
8
0~28
13
10.6
40
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836853
ATB50
55
30
25
16.5
7.5
25
13
12.5
10
128
25
36
10
0~36
17
13.2
50
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836862
ATB60
65
40
28
19.5
9
28
15
14
11.5
152.5
28
42
12
0~45
19
17.2
60
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75836871
ATB80
80
45
35
26
12
35
19
17.5
14.5
191
35
51
16
0~56
24
22
80
¥
10,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください