ケーブルゲージ

ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

10サイズ計測可能
電線のサイズと許容電流がひと目でわかる。
ケーブル仕上り外径を測定
コンパクト設計
収納ケース付

測定範囲2~150mm2 質量(g)17 寸法(幅W×高さH)(mm)150×55 適合電線CV(3芯) 内容量1個
注意
※CV単芯の計測には「ケーブルゲージDI-15」をお使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75214781 DI-CV310
1,900
1,598
1,758 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする