冷陰極サイン球

冷陰極サイン球 DENSAN(ジェフコム)

高速点滅OK(0.5秒以内の点滅)
残光のないキレがよい点滅で、様々な電飾看板やイルミネーションに最適
電球の約15倍の長寿命
消費電力5Wの省電力ランプ節電・省エネ

用途店舗、工場、機械設備、倉庫、駐車場等の看板、遊園地等の遊技施設の電飾、表示灯、常夜灯、安全灯、保安灯、信号灯等 口金E26 電球形状サイン球 定格消費電力(W)5 定格入力電圧(V)AC100 全長(mm)123 質量(g)68 周波数(Hz)50/60Hz 外径(Φmm)最大:50 定格寿命(時間)15000 定格入力電流(mA)70 内容量1個
注意
※照明球ではありません。サイン球として使用します。
※発光色のバラツキにより、若干色の差が出る場合がございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75219514 PCS05-E26-B ブルー
2,980
 
 
取扱い終了
75219523 PCS05-E26-G グリーン
2,980
 
 
取扱い終了
75219532 PCS05-E26-R レッド
2,980
 
 
取扱い終了
75219541 PCS05-E26-W ホワイト
2,980
 
 
取扱い終了
75219557 PCS05-E26-Y イエロー
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする