外装付オプティカルファイバーパッチケーブル
外装付で丈夫!曲げ、引っ張り、重さに強い!
工場施設、配線の壁裏に設置できない場所や工事中に発する障害も大幅軽減
ファイバーは通常のグラスタイプで性能は変わらず、耐久力のみ大幅UP
抗張力196N (20kgf)
許容曲げ半径(mm)15
耐久性抜差/0.2dB以下(500回)
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)0.3未満
変換タイプオス - オス
内容量1個
ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07