スーパーネクスト3Eチェッカー

スーパーネクスト3Eチェッカー DENSAN(ジェフコム)

音と光でわかる検電器!区分検電(100V/200Vの判別)が可能
【直接検電】コンセント等の充電部の端子に直接接触させて100V/200Vの判別(区分検電)ができる。
【被覆検電】ケーブルの被覆の上に当てるだけでAC100V以上の検電ができる。接地側、活線側の判別もできる。
【導通テスト】回路・ケーブル等の導通テストができる。
【極性チェック】電池の+極性チェックができる。
【オートパワーオフ】無操作約4分で自動電源オフ
電池消耗お知らせ機能付(ローバッテリー表示付)

仕様
DC極性チェック:1.2V~24V
先端導通ゴム(ゴム検電部)
感度調整付
使用電圧範囲
直接検電・被覆検電:AC80V~300V50/60Hz
直接検電AC100V:対地電圧80V~120V
直接検電AC200V:対地電圧160V~300V
被覆検電:AC80V~300V
トラスコ品番858-6313 使用電池アルカリボタン電池(LR44×2) 導通テスト10MΩ以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75223364 SEC-920 直接検電AC100/AC200、対地電圧80~120/160~300、被覆検電AC80~300 132×22×21 29 132 21 22
8,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75223364 SEC-920 44870150 SEC-930CR SEC-930CR ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(ジェフコム) 44870150 ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(ジェフコム) 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする