ロータリーバンドソー

ロータリーバンドソー HiKOKI(日立工機)

簡単操作のチェンバイス!
移動が楽な軽量バランス設計!

ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7[44](50Hz)/0.9[54](60Hz) 切断角度0 切断能力(mm)H鋼(0°)150×150 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180 切断能力(mm)パイプ角150 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 出力(W)250 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)6.8/5.8 コード長さ(m)3心・3 付属品帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着) トラスコ品番495-7814 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226383 CB18F3 100V
264,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする