曜日別特売

コードレスドライバドリル (本体のみ)

コードレスドライバドリル (本体のみ) - HiKOKI(旧:日立工機)

コストパフォーマンスに優れたモデル!
手にやさしい大形ソフトグリップ!

バッテリー電圧(V)9.6充電時間70分回転数(min-1[r.p.m])低速/0~350、高速/0~1050チャック能力(mm)0.8~10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:22(224)、高速:6(60)穴あけ能力(mm) 鉄工110穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6蓄電池形名EB930H充電器形名UC18YGH付属品本体のみ内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※本体のみで充電池、充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75224186DS9DVF3 (NN)
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする