コードレスタッカ
余裕の作業量!1充電当たりの作業量約6,000本!
1充電当たりの作業量約1.2倍(※作業量は参考値です。材料や条件により異なります。)
きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構
空打ちによる相手材へのキズ付けを防止する空打ち防止機構付!
単発・連続打ちが可能
蓄電池形名
BSL1830
(冷却対応)
充電器形名
(冷却対応)
UC 18YSL2
(冷却機能付)
バッテリー電圧(V)18
釘装てん数(本)150(1連)
ステープル幅(mm)12
ステープル長さ(mm)6~13
色グリーン
内容量1台
(冷却機能付)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75224292 | N18DSL AN(NK) | 81961165 | N1812DA NN |
![]() |
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 | HiKOKI(日立工機) | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |