磁気ボール盤
仕様
最大錐推力kN{kgf}/7.65{780}
最小吸着板厚(mm)/8
前後移動量(mm)/35
電磁石(mm)/角型110×242
付属品
最小吸着板厚(mm)/8
前後移動量(mm)/35
電磁石(mm)/角型110×242
ドリルスリーブ
六角棒スパナ
吸着力(kN)14.71
電磁石寸法(mm)角形110×242
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])420
スピンドルテーパーNo.3モールステーパ
穴あけ能力(mm) 鉄工25
最大ストローク(mm)250
消費電力(W)1330
コード長さ(m)3心・5
モーター単相直巻整流子モーター
移動量(mm)(前後)35
最小吸着板厚(mm)8
回転角度(°)330(スタンド)
最大錐推力(kN[kgf])7.65[780]
質量(kg)34
高さ(mm)488
内容量1台
六角棒スパナ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12