ダイヤモンドコアドリル
スリップクラッチ付で配管工事の穴あけに最適!
付属品
チャックハンドル、
サイドハンドル(ハンドルジョイント付)
用途鉄筋コンクリート、ALC、サイディンク、木材の大径穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工13、ホールソー/60
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) モルタル(モルタルホールソー)100
回転数(min-1[r.p.m])1100
ビット径(mm)120
電源(V)単相100
電流(A)8
消費電力(W)760
コード長さ(m)2.5
穴あけ能力(mm) コンクリート(ALCホールソー)160
質量(kg)3
アズワン品番64-7055-55
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット給水タンク使用時180、スイベルアダプタ使用時250
内容量1台
サイドハンドル(ハンドルジョイント付)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ダイヤモンドコア別売