曜日別特売

電子ハンドグラインダ

電子ハンドグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
高速形!

付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406質量(g)1800軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25砥石寸法(Φmm)穴径M10内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75225561GP3V 100V単相交流50/60Hz8.07000~290002心・2.5
47,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75225561
2018-03-05
用途: 機械の穴の加工
久母乃家。清水岩根自動車・二輪車・自転車関連業

旧式のものに比べ回転が変えられるので刃物に合わせて使用出来るので作業がしやすい。

対象商品 : 75225561
2015-04-15
用途: セメント製造設備据付及び補修工事(機械仕上作業)

通常空圧ハンドミルを使用するが、工場により圧縮空気設備がない場合が有り今回購入した。
空圧に比べ重量が重く負担にはなるが、力が強く満足している
モノタロウは、納期が早くこの点も満足している
今後とも何卒宜しくお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 75225561
2014-08-25
用途: 金型修正
武藤プレス

チャックは標準にしてもらいたかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする